ARDEN
ARDEN トリマービット 目地払い
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885408
AR-TORI-JS-36
JS-36
50
10
10
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54885383
AR-TORI-JS-21
JS-21
55.58
12.7
12.7
15
取扱い終了
返品不可
54885399
AR-TORI-JS-35
JS-35
54
10
10
15
取扱い終了
返品不可
54885417
AR-TORI-JS-38
JS-38
65
10
10
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください