ARDEN
ARDEN トリマービット アリ錘
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885444
AR-TORI-JS-75
JS-75
44.44
6.35
32
7.94
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54885435
AR-TORI-JS-7
JS-7
39
12
27.5
8.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください