ARDEN
ARDEN トリマービット ギンサジ面
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
品番
JS-51
寸法H(mm)
56.59
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
15.9
寸法R1(mm)
4.8
寸法R2(mm)
4.8
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885469
AR-TORI-JS-51
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください