ARDEN
ARDEN トリマービット 面取
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途
多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※安全な防具等を準備しご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法K(°)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54885478
AR-TORI-JS-20
JS-20
51.53
23.7
11
60
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54885487
AR-TORI-JS-44
JS-44
57.53
20.7
17
75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください