エレコム
テレビ上ラック 収納棚 滑り止めシート付 耐荷重5kg
薄型TV・モニタ上のデッドスペースを収納スペースに!工具不要で簡単設置
付属品
滑り止めシート
材質
スチール、POM、PVC(付属滑り止めシート)
色
ブラック
総耐荷重(kg)
5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイサイズ(目安)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54928345
AVD-TVTS02BK
約1.4
900×127×36(アームを閉じた状態)
42inch~
¥
4,420
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
54928336
AVD-TVTS01BK
約1.0
600×127×36(アームを閉じた状態)
32inch~
¥
3,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください