USBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック

USBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコムUSBケーブル オーディオケーブル B-A 3.0 ブラック - エレコム

テレビ用外付けハードディスクでの録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する3重シールドの安心設計! 最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブル! 信頼性の高いUSB3.0正規認証品!
USB3.0(Standard-A)端子をもつ外付け用ハードディスク録画対応テレビと、USB3.0(Standard-B)端子を持つ外付けハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「Certified SuperSpeed USB(USB3.0)」の正規認証品です。
USB2.0ケーブルの10倍以上の最大5Gbpsの転送速度で、外付けハードディスクへの多チャンネル録画に必須となる大容量データ転送に最適です。
録画時のエラーや再生視聴中のコマ落ちなどを低減する外部ノイズに強い3重シールドケーブルを採用しています。
最大6チャンネル同時録画にも対応したUSB3.0ケーブルです。
サビなどに強く、経年劣化や信号劣化を低減する金メッキピンコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.0規格正規認証品コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-B)オス対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載の外付けハードディスク録画対応テレビ及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載の外付けハードディスクドライブ等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.8対応転送速度(Mbps)最大5000※理論値内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928467DH-AB3N05BK約0.5※コネクタを除く
1,599
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
54928476DH-AB3N10BK約1.0※コネクタを除く
1,760
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54928485DH-AB3N15BK約1.5※コネクタを除く
1,932
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
54928494DH-AB3N20BK約2.0※コネクタを除く
2,093
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする