曜日別特売

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル LaCie Rugged Mini IP67 防水 防塵 耐衝撃 2年保証 - LaCie(ラシー)

IP67の防水・防塵、耐衝撃で使用シーンを選ばず、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged Mini HDD”。
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.0規格に対応しており、最高130MB/sのデータ転送を実現します。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
Mac OS Xと macOSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)対応OSWindows 7以降、Mac OS X 10.5以降ドライブ数1回転数非固定入力電圧5V(バスパワー)コネクタ形状USB3.0 Micro-B ×1RAID機能無し付属品USB3.1(Gen1)(Micro-B - Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG使用地区日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。保証期間2年間仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○規格【電気用品安全法】対象外インターフェースUSB3.0/2.0フォーマット形式【出荷時】LaCie Setup Assistant(ウィザード形式)LED【アクセスLED】×ファン無し内容量1個
注意
※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54928808LAC9000298286×135×19約400
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54928799LAC301558186×135×19約400
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
54928817LAC9000633486×135×26約500
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
54930427STJJ5000400586×135×26約500
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする