曜日別特売

Surface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止

Surface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコムSurface Go2 保護フィルム 高精細 指紋防止 反射防止 エアーレス ちらつき防止 - エレコム

特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法自己吸着入数1枚適合メーカーMicrosoft内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930917TB-MSG20FLFAHD
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする