なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
適合機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Goセット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET厚さ(mm)0.33タイプ指紋防止、高耐久特殊コーティングサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着表面硬度9H入数1枚適合メーカーMicrosoft内容量1個