曜日別特売

Surface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス

Surface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコムSurface Go2 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス - エレコム

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETタイプエアレスタイプサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着入数1枚適合メーカーMicrosoft内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54930987TB-MSG20FLP
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする