山田実業
漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途
釣り糸 園芸
色
クリアー
伸度(%)
30~35
ひも・糸種類
糸
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
強度(kg)
糸の太さ(mm)
号数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55042655
S1A1BBA11012
1巻(100m)
-
直線:18.0、結節:10.8
0.57
12
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042664
S1A1BBA11014
1巻(100m)
-
直線:23.2、結節:12.6
0.62
14
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042673
S1A1BBA11016
1巻(100m)
-
直線:26.0、結節:13.7
0.66
16
¥
3,000
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042689
S1A1BBA11018
1巻(100m)
-
直線:29.6、結節:15.4
0.7
18
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042698
S1A1BBA11020
1巻(100m)
-
直線:33.3、結節:16.3
0.74
20
¥
3,580
¥
3,498
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042707
S1A1BBA12004
1巻(200m)
-
直線:7.30、結節:4.1
0.33
4
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042716
S1A1BBA12006
1巻(200m)
-
直線:10.0、結節:5.6
0.41
6
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042725
S1A1BBA12007
1巻(200m)
-
直線:11.2、結節:6.9
0.44
7
¥
2,800
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042734
S1A1BBA12008
1巻(200m)
-
直線:12.4、結節:7.8
0.47
8
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55042743
S1A1BBA12010
1巻(200m)
-
直線:14.6、結節:9.3
0.52
10
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356627
S1A1BBA11018【ワケあり】
1巻(100m)
※理由あり(未使用・未開封)
直線:29.6、結節:15.4
0.7
18
¥
3,280
¥
3,198
¥
2,598
アウトレット
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください