曜日別特売

MXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き)

MXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) - コクヨMXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) - コクヨMXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) - コクヨMXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) - コクヨMXVデスクシステム 片袖(配送・組立サービス付き) - コクヨ

業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。スタンダードデスクの決定版。

材質天板/表面材:メラミン化粧板、天板/エッジ:樹脂(ABS、ASA)、天板/芯材:スチール 、鏡板/樹脂(ABS)、本体/スチール(焼付塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700色(天板)ナチュラルグレーグリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54888673DMX-LC3N1007-F1F11ナチュラルグレー1000×700×70055.035100055035
113,200
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888725DMX-LC3W1007-F1F11ナチュラルグレー1000×700×70057.035100057035
118,700
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888777DMX-LV3N1007-F1F11ナチュラルグレー1000×700×70054.035100054035
118,700
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888829DMX-LV3W1007-F1F11ナチュラルグレー1000×700×70055.035100055035
124,100
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888689DMX-LC3N1107-F1F11ナチュラルグレー1100×700×70056.695110056695
115,600
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888734DMX-LC3W1107-F1F11ナチュラルグレー1100×700×70058.695110058695
120,800
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888786DMX-LV3N1107-F1F11ナチュラルグレー1100×700×70055.695110055695
120,900
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888838DMX-LV3W1107-F1F11ナチュラルグレー1100×700×70056.695110056695
126,600
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888698DMX-LC3N1207-F1F11ナチュラルグレー1200×700×70057.775120057775
117,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888743DMX-LC3W1207-F1F11ナチュラルグレー1200×700×70059.775120059775
122,600
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888795DMX-LV3N1207-F1F11ナチュラルグレー1200×700×70056.775120056775
122,400
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888847DMX-LV3W1207-F1F11ナチュラルグレー1200×700×70057.775120057775
128,000
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888707DMX-LC3N1407-F1F11ナチュラルグレー1400×700×70059.11140059110
128,100
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888759DMX-LC3W1407-F1F11ナチュラルグレー1400×700×70061.61140061610
133,600
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888804DMX-LV3N1407-F1F11ナチュラルグレー1400×700×70058.11140058110
133,500
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888856DMX-LV3W1407-F1F11ナチュラルグレー1400×700×70059.71140059710
139,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888716DMX-LC3N1607-F1F11ナチュラルグレー1600×700×70062.39160062390
134,800
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888768DMX-LC3W1607-F1F11ナチュラルグレー1600×700×70064.89160064890
140,300
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888813DMX-LV3N1607-F1F11ナチュラルグレー1600×700×70061.39160061390
140,300
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54888865DMX-LV3W1607-F1F11ナチュラルグレー1600×700×70061.99160061990
145,800
95,980
105,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする