曜日別特売

MXVデスクシステム デスクトップパネル

MXVデスクシステム デスクトップパネル - コクヨMXVデスクシステム デスクトップパネル - コクヨMXVデスクシステム デスクトップパネル - コクヨMXVデスクシステム デスクトップパネル - コクヨMXVデスクシステム デスクトップパネル - コクヨ

業務を効率化するデスクの基本機能をブラッシュアップ。

材質表面材/布張り、芯材/合板、笠木/アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、サイドキャップ/樹脂(ABS)、取付金具/スチール、樹脂(ABS)奥行(mm)25内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54889163DMXV-F0435-HSNE12ホワイトグレー400×350
39,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889215DMXV-F0450-HSNE12ホワイトグレー400×500
42,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889197DMXV-F0435-HSNQ12ホワイトグリーン400×350
39,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889249DMXV-F0450-HSNQ12ホワイトグリーン400×500
42,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889206DMXV-F0435-HSNT12ホワイトブルー400×350
39,500
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889258DMXV-F0450-HSNT12ホワイトブルー400×500
42,200
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889267DMXV-F0735-HSNE12ホワイトグレー700×350
40,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889319DMXV-F0750-HSNE12ホワイトグレー700×500
43,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889294DMXV-F0735-HSNQ12ホワイトグリーン700×350
40,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889346DMXV-F0750-HSNQ12ホワイトグリーン700×500
43,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889303DMXV-F0735-HSNT12ホワイトブルー700×350
40,300
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889355DMXV-F0750-HSNT12ホワイトブルー700×500
43,100
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889364DMXV-F0835-HSNE12ホワイトグレー800×350
41,100
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889416DMXV-F0850-HSNE12ホワイトグレー800×500
44,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889398DMXV-F0835-HSNQ12ホワイトグリーン800×350
41,100
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889443DMXV-F0850-HSNQ12ホワイトグリーン800×500
44,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889407DMXV-F0835-HSNT12ホワイトブルー800×350
41,100
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889459DMXV-F0850-HSNT12ホワイトブルー800×500
44,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889468DMXV-F1035-HSNE12ホワイトグレー1000×350
42,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889513DMXV-F1050-HSNE12ホワイトグレー1000×500
45,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889495DMXV-F1035-HSNQ12ホワイトグリーン1000×350
42,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889547DMXV-F1050-HSNQ12ホワイトグリーン1000×500
45,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889504DMXV-F1035-HSNT12ホワイトブルー1000×350
42,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889556DMXV-F1050-HSNT12ホワイトブルー1000×500
45,500
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889565DMXV-F1135-HSNE12ホワイトグレー1100×350
43,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889617DMXV-F1150-HSNE12ホワイトグレー1100×500
46,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889599DMXV-F1135-HSNQ12ホワイトグリーン1100×350
43,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889644DMXV-F1150-HSNQ12ホワイトグリーン1100×500
46,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889608DMXV-F1135-HSNT12ホワイトブルー1100×350
43,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889653DMXV-F1150-HSNT12ホワイトブルー1100×500
46,700
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889669DMXV-F1235-HSNE12ホワイトグレー1200×350
44,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889714DMXV-F1250-HSNE12ホワイトグレー1200×500
47,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889696DMXV-F1235-HSNQ12ホワイトグリーン1200×350
44,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889748DMXV-F1250-HSNQ12ホワイトグリーン1200×500
47,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889705DMXV-F1235-HSNT12ホワイトブルー1200×350
44,500
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889757DMXV-F1250-HSNT12ホワイトブルー1200×500
47,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889766DMXV-F1435-HSNE12ホワイトグレー1400×350
46,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889818DMXV-F1450-HSNE12ホワイトグレー1400×500
49,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889793DMXV-F1435-HSNQ12ホワイトグリーン1400×350
46,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889845DMXV-F1450-HSNQ12ホワイトグリーン1400×500
49,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889809DMXV-F1435-HSNT12-1400×350
46,600
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889854DMXV-F1450-HSNT12ホワイトブルー1400×500
49,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889863DMXV-F1535-HSNE12ホワイトグレー1500×350
47,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889915DMXV-F1550-HSNE12ホワイトグレー1500×500
50,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889897DMXV-F1535-HSNQ12ホワイトグリーン1500×350
47,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889949DMXV-F1550-HSNQ12ホワイトグリーン1500×500
50,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889906DMXV-F1535-HSNT12ホワイトブルー1500×350
47,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889958DMXV-F1550-HSNT12ホワイトブルー1500×500
50,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54889967DMXV-F1635-HSNE12ホワイトグレー1600×350
48,500
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54890019DMXV-F1650-HSNE12ホワイトグレー1600×500
51,900
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする