曜日別特売

カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター

カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター - フジテックス
(1件のレビュー)

パイプが自動的にロックされるため、
折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。
しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。
折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。
現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。
セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。

用途荷役運搬用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673254335311678001500150約45粉体焼き付け塗装スチールプラスチックゴム・樹脂4輪自在・2輪ストッパー付
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
549086395313225004--------
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 箱等の軽量ものの運搬

同型同サイズの中でも軽量でお値打ち
軽いと作業しやすいと従業員にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする