除菌用アルコール製剤

除菌用アルコール製剤 - コスモ油化

職場・家庭での洗浄・除菌に経済的なアルコール洗浄液です。
高度に精製された原料を用いて美しく、安全な環境設定のお手伝いをします。
一般にアルコール製品は細菌・雑菌・ウイルスの除去に効果があるとされています。
製品はWHOが推奨する配合に準拠していますので洗浄作業と同時に除菌も可能です。

用途
家庭や職場での周辺の洗浄
ドアノブ・手すりの洗浄
洗面所・風呂場の洗浄
金属製品やプラスチック製品の洗浄
家具などの木工製品や機械の洗浄
成分エチルアルコール(主成分)、プロピルアルコール[イソ・ノルマル](その他アルコール成分)、精製水、グリセロール(展着剤)使用方法スプレー容器などに小分けして対象物にかけて使用する。布・不織布などにしみこませて大型の対象物を拭く。繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(14kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※飲まない・食べない。食品ではありません。
※引火点が低く危険物 第4類アルコール類になりますので火気厳禁
※洗浄液なのですべての対象物の 100%除菌ができるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54891726-
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする