KVK
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間88mm
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ88mm。
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
泡沫吐水
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口高さ(mm)
88
ハンドル操作角度(°)
開閉:90
内容量
1個
注意
※給湯用には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909025
K1103L
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください