KVK
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間143mm
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ143mm。
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
泡沫吐水
JIS規格
日本工業規格品
吐水口高さ(mm)
143
ハンドル操作角度(°)
開閉:90
内容量
1個
注意
※給湯用には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909034
K1103L2
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください