KVK
2ハンドルシャワー(150mmパイプ付)
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
仕様
エコこま
付属品
150mmパイプ付、保証書
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909095
KF2G3N
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください