KVK
2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様
エコこま
付属品
240mmパイプ付、保証書
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909104
KF2G3NR2
¥
31,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください