KVK
一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
240mmパイプ付、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
付属品
240mmパイプ付、保証書
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909208
KF100G3NR2
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください