KVK
(寒)一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)
170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途
寒冷地用
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
付属品
170mmパイプ付(固定こま)、保証書
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909244
KF141WEXN
¥
45,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください