KVK
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
付属品
220mmパイプ付、保証書
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909278
KF205N
¥
39,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください