曜日別特売

デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)

デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) - KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) - KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付) - KVK

220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー

適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品220mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909314KF206N
40,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする