KVK
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所
浴室
使用地区
一般地
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
付属品
240mmパイプ付、保証書
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
85
左右区別
右側シャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909366
KF207RN
¥
39,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください