KVK
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)300mmパイプ付
右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様
エコこま、一時止水、逆止弁
付属品
300mmパイプ付、保証書
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
取付ピッチ(mm)
85
左右区別
右側シャワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909375
KF207RNR3
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください