KVK
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)
150mmパイプ付
用途
寒冷地用
仕様
エコこま
付属品
150mmパイプ付(固定こま)
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909488
KM4G3ZN
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください