KVK
2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)240mmパイプ付
240mmパイプ付、取付ピッチ204mm
仕様
エコこま
付属品
240mmパイプ付
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
取付ピッチ(mm)
204
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909506
KM8GNR2
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください