曜日別特売

2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) - KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) - KVK

200mmパイプ付

使用地区一般地適合場所キッチン商品タイプデッキタイプ取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200付属品200mmパイプ付仕様エコこまJIS規格日本工業規格品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909533KM17GN22~25200
16,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする