曜日別特売

2ハンドル混合栓(ポップアップ式)

2ハンドル混合栓(ポップアップ式) - KVK2ハンドル混合栓(ポップアップ式) - KVK

ポップアップ式

適合場所洗面所使用地区一般地仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※ポップアップ用部材は含まれておりません。別売の引棒:ZV2(長さ354mm Φ6)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909585KM66HPGBN
13,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする