KVK
(寒)2ハンドル混合栓 ゴム栓付
ゴム栓付
用途
寒冷地用
仕様
エコこま、やさしさ推奨品
付属品
ゴム栓付、固定こま
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909594
KM66ZGBN
¥
14,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください