曜日別特売

2ハンドル混合栓(ユニオン接続)

2ハンドル混合栓(ユニオン接続) - KVK2ハンドル混合栓(ユニオン接続) - KVK

ユニオン接続。右仕様・左仕様どちらもできます。

用途一般地・寒冷地共用適合場所浴室使用地区一般寒冷共用仕様エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます付属品固定こま接続ユニオン接続JIS規格日本工業規格品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909628KM87GTLN
48,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする