KVK
2ハンドル混合栓(ナット接続)
ナット接続
用途
一般地・寒冷地共用
仕様
エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます
付属品
固定こま
接続
ナット接続
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般寒冷共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909637
KM87GTLNCU
¥
48,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください