KVK
(寒)2ハンドル混合栓(170mmパイプ付)
170mmパイプ付
用途
寒冷地用
仕様
エコこま
付属品
170mmパイプ付(固定こま)
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909664
KM140ZEXN
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください