KVK
(寒)シングルレバー式混合栓
用途
寒冷地用
仕様
エコこま、保証書、泡沫、省施工
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909698
FSL150DZT
¥
74,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください