KVK
(寒)シングルレバー式シャワー(楽付王)170mmパイプ付
200mmパイプ付。eシャワーNf。楽付王ソケット付。シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途
寒冷地用
仕様
eシャワーNf、楽付王、保証書、節湯B、節湯B1
付属品
170mmパイプ付、楽付王ソケット付
適合場所
浴室
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909734
KF5000ZTRK
¥
45,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください