曜日別特売

シングルレバー式シャワー付混合栓(200mmパイプ付)

シングルレバー式シャワー付混合栓(200mmパイプ付) - KVK

200mmパイプ付。首振りシャワー。

仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B付属品200mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区一般地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54909743KM5011TFR2
32,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする