KVK
(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
260mmパイプ付。首振りシャワー。
用途
寒冷地用
仕様
保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品
260mmパイプ付
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909865
KM5051ZTF
¥
33,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください