KVK
(寒)シングルレバー式混合栓(200mmパイプ付)
200mmパイプ付
用途
寒冷地用
仕様
保証書、泡沫、省施工、節湯B
付属品
200mmパイプ付
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
内容量
1個
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909908
KM5051ZTR2
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください