KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(260mmパイプ付)
260mmパイプ付。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B
付属品
260mmパイプ付
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909926
KM5081TF
¥
36,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください