KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)260mmパイプ付
260mmパイプ付。eレバー。首振りシャワー。取付ピッチ102mm。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
eレバー、保証書、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1
付属品
260mmパイプ付
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54909935
KM5081TFEC
¥
38,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください