KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)
水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B
付属品
水側・湯側止水栓付
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54910023
KM5151TF
¥
37,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください