KVK
シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック
eレバー。センサー。吐水口回転規制110°。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
eレバー、保証書、センサー、快適シャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
色
マットブラック
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54910093
KM6071ECM5
¥
163,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください