シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック

シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットブラック - KVK

eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。

適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。付属品水受トレー付マットブラックJIS規格日本工業規格品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54910163KM6101VECM5
141,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする