曜日別特売

シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト

シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットホワイト - KVK

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。

適合場所キッチン使用地区一般地仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°付属品水受トレー付マットホワイト取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓内容量1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54910224KM6111ECM4
168,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする