KVK
浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)マットホワイト
eレバー。水受トレー付。水栓本体のみ。浄水器は別売です。吐水口回転規制160°。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
仕様
eレバー、保証書、浄水器(別売)、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品
水受トレー付
色
マットホワイト
JIS規格
日本工業規格品
内容量
1個
注意
※別途浄水器をセットする場合、Z38450をお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54910267
KM6121ECM4
¥
181,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください