曜日別特売

オーバーヘッドシャワー付サーモ(角型)(170mmパイプ付)・左仕様

オーバーヘッドシャワー付サーモ(角型)(170mmパイプ付)・左仕様 - KVK

左仕様。高温出湯温度規制(約50℃)。一般地用のみ。
メッキオーバーシャワー(eシャワー)角。メッキハンドシャワー(eシャワーNf)。ニューメタリックホース1.6m/メッキハンガー。

適合場所浴室使用地区一般地左右区別左仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54910669KF3090L
145,300
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする