KVK
ステンレス製水栓柱 丸
単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
材質
ステンレス製(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ
材質(給水管)
HIVP
タイプ
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54910967
KS1405-90
900
¥
36,740
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54910976
KS1405-110
1100
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください