チュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻

チュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻 - ティックコーポレーション

チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。

用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。材質フッ素樹脂長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(10m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54911037AWG240.561.06
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911046AWG200.861.46
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911055AWG190.961.56
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911064AWG161.351.95
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911073AWG131.932.53
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
54911089AWG112.413.01
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする