カフェメタル&コーヒーポット

カフェメタル&コーヒーポット - マックマーカフェメタル&コーヒーポット - マックマーカフェメタル&コーヒーポット - マックマーカフェメタル&コーヒーポット - マックマー
(1件のレビュー)

ペーパーレスで繰り返し何度も使えるオールステンレス製のコーヒードリッパー「カフェメタル」。コーヒー本来の油分をしっかり抽出し、クリアで旨みのある本格ドリップをお楽しみいただけます。マックマー独自の二重構造・超微細メッシュ加工技術。金属フィルターの難点だった出来上がりのコーヒーに混ざる細かい粉を可能な限り少なくしました。スタイリッシュな耐熱ガラス製コーヒーポットのセット。ドリッパーの置き場所に困らない専用トレイ付き

材質本体:ステンレス、トレイ:ポリプロピレン、コーヒーポット:耐熱ガラス寸法(mm)140×110×100容量(mL)500質量(g)251内容量1個
注意
直火不可(熱湯用)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54911667AA0112
オープン
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54911667
2022-11-22
用途: コーヒーの抽出
境谷貸家

ドリップが遅すぎて熱いコーヒーを飲むことが出来ないことが不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする