マックマー
ジェイプッシュ
おいしさ、そのまま、ワンプッシュ! お茶、紅茶、ハーブティーから中国茶まで美味しく入れすことが出来ます。特許取得の抽出方式で、コーヒー用としても使用出来ます。
材質
内容器:飽和ポリエステル樹脂、ポット:耐熱ガラス、ふた・フィルター・フレーム:ポリプロピレン、プッシュボタン・ふた取付部:ポリカーボネート、金属部分:ステンレス
寸法(mm)
170×120×165
容量(mL)
980
質量(g)
400
内容量
1個
注意
直火不可(熱湯用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54911703
AA0068
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください